AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS20-7 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/1PIAN-STA DL m15,97 - ALP FS20-7

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 14.82 m

  • Larghezza - 1.35 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049767200

Codice prodotto

FRIALP FS20-7

Cod. produttore

ALP FS20-7

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

14.82 m

Larghezza:

1.35 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.97 mm

Altezza massima totale:

15.97 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 15,97 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO