FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-5 PONT.ALL.PRO.200x135 c/5PIA-STA-SC ENm11,77 - ALP FHM20-5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 10.62 m
Larghezza - 1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049767651
Codice prodotto
FRIALP FHM20-5
Cod. produttore
ALP FHM20-5
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
10.62 m
Larghezza:
1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
11.77 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì


