FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHDA20-3 PONT.ALL.PRO.AUT200x135 c/3PIA-STA ENm07,57


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.42 m
Larghezza - 1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765961
Codice prodotto
FRIALP FHDA20-3
Cod. produttore
ALP FHDA20-3
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
6.42 m
Larghezza:
1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
7.82 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì