FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD20-2 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/2PIAN-STA EN m05,47 - ALP FHD20-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 4.32 m
Larghezza - 1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765688
Codice prodotto
FRIALP FHD20-2
Cod. produttore
ALP FHD20-2
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
4.32 m
Larghezza:
1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
5.47 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì


