FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BS20-2 PONT.ALL.PRO 200x74 c/1PIAN-STA DL m5,47 - ALP BS20-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.22 m
Larghezza - 0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049769952
Codice prodotto
FRIALP BS20-2
Cod. produttore
ALP BS20-2
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
2.22 m
Larghezza:
0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
3.37 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì



