FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHDA20-3 PONT.ALL.PRO.AUT 200x74 c/3PIAN-STA ENm7,57 - ALP BHDA20-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.42 m
Larghezza - 0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765619
Codice prodotto
FRIALP BHDA20-3
Cod. produttore
ALP BHDA20-3
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
6.42 m
Larghezza:
0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
7.82 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì


