FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHD20-2 PONT.ALL.PRO 200x74 c/2PIAN-STA EN m5,47 - ALP BHD20-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 4.32 m
Larghezza - 0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765251
Codice prodotto
FRIALP BHD20-2
Cod. produttore
ALP BHD20-2
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
4.32 m
Larghezza:
0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
5.47 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì



