AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FREX72DSX025X21H REL TIPOA 72X72 2TRIP+ALL A.80 260V

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREX72DSX025X21H REL TIPOA 72X72 2TRIP+ALL A.80 260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 3...30 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 0...0 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002563075

Codice prodotto

FREX72DSX025X21H

Cod. produttore

X72DSX025X21H

Produttore

FRE

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

3...30 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

0...0 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Min. ritardo all'eccitazione:

1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

80...260 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

80...260 V

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

72 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

80...260 V

Tensione misurabile:

0...0 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

Relè Tipo A/AC - 72x72Relè differenziali di terra Tipo A/AC 72x72