FRER SRL - FRETAT1261K2X05 TA MISURA 38X126 1200/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Diametro dell'apertura - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000334653
Codice prodotto
FRETAT1261K2X05
Cod. produttore
TAT1261K2X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
38 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1