AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1061K2X05 TA MISURA 106X76 1200/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1061K2X05 TA MISURA 106X76 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001476383

Codice prodotto

FRETAT1061K2X05

Cod. produttore

TAT1061K2X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

76 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

106...106 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

76...76 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Altri

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 106x76 - 600÷4000A