AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1012K5X05 TA MISURA 100X55 2500/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1012K5X05 TA MISURA 100X55 2500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 35 VA

  • Diametro dell'apertura - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768705355

Codice prodotto

FRETAT1012K5X05

Cod. produttore

TAT1012K5X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

35 VA

Diametro dell'apertura:

55 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 102x55 - 400÷4000A