AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC040400X05 TA MISURA 40X10 400/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC040400X05 TA MISURA 40X10 400/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120375061

Codice prodotto

FRETAC040400X05

Cod. produttore

TAC040400X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

32 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 40x10 Ø32 - 100÷1000A