AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC020500X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 500/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC020500X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000041582

Codice prodotto

FRETAC020500X05

Cod. produttore

TAC020500X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura a primario avvolto 20VA - 5÷600A