AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX800X60 SHUNT 800A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX800X60 SHUNT 800A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 800 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079715843

Codice prodotto

FRESSHMAX800X60

Cod. produttore

SSHMAX800X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

800 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua