AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESSHMAX025X60 SHUNT 25A/60MV SH

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESSHMAX025X60 SHUNT 25A/60MV SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 25 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072910207

Codice prodotto

FRESSHMAX025X60

Cod. produttore

SSHMAX025X60

Produttore

FRE

Corrente primaria:

25 A

Tensione secondaria:

60 mV

Derivatori per corrente continua