AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESEP40460 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH46 M10

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESEP40460 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH46 M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 46 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 48 PZ

EAN

2000001501191

Codice prodotto

FRESEP40460

Cod. produttore

SEP40460

Produttore

FRE

Modello:

Altri

Larghezza:

46 mm

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Isolatori esagonali