AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRER SRL - FRESEP40418 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH41 M8

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRESEP40418 HEXAGONAL INSULATORS H40 CH41 M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Lunghezza - 8 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 60 PZ

EAN

2000001048191

Codice prodotto

FRESEP40418

Cod. produttore

SEP40418

Produttore

FRE

Modello:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

8 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Isolatori esagonali