AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRATELLI COMUNELLO - MNLMFAST300H0B00 FAST50/300-230V

FRATELLI COMUNELLO
copiacopia
FRATELLI COMUNELLO - MNLMFAST300H0B00 FAST50/300-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di spinta / Trazione - 500 N

  • Apertura massima (Corsa) - 300 mm

  • Corrente assorbita - 0.7 A

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028390951209

Codice prodotto

MNLMFAST300H0B00

Cod. produttore

MFAST300H0B00

Produttore

MNL

Forza di spinta / Trazione:

500 N

Apertura massima (Corsa):

300 mm

Corrente assorbita:

0.7 A

Tensione di alimentazione:

230 V

Larghezza:

75 mm

Altezza:

115.5 mm

Lunghezza:

299.5 mm

FAST - Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole. Caratteristiche tecniche: • Forza di spinta e trazione: 500N • Tensioni: 230VAC 50Hz • Corse disponibili: 160-200-300-400 mm • Collegabile in parallelo (max 30 attuatori) • Staffa di fissaggio regolabile sul binario del corpo. All’interno delle confezioni si trovano tutti gli elementi e gli strumenti che rendono semplici le operazioni di montaggio e di collegamento con l’impianto elettrico. Libretti ed informazioni tecniche sono disponibili anche sul sito comunello.com. è inoltre operativo il servizio di assistenza tecnica Fast con supporto telefonico. Gli attuatori della serie Fast sono conformi alle Direttive CE (Direttiva EMC, LVD e R&TTE) e successivi emendamenti