AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRAPAS4117101 PAS4117101 Coax Triplex PE 18,5dB - PAS4117101

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRAPAS4117101 PAS4117101 Coax Triplex PE 18,5dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 1 mm

  • Diametro del conduttore - 1 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Numero strati di schermatura - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016978052165

Codice prodotto

FRAPAS4117101

Cod. produttore

PAS4117101

Produttore

FRA

Diametro allo schermo:

1 mm

Diametro del conduttore:

1 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero strati di schermatura:

1

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

Superficie conduttore interno:

Nudo

Superficie conduttore esterno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

22 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

22 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

22 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...55 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Cavo coassiale accoppiato:

no

Cavo coassiale a 2 anime (twinax):

no

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Con protezione anti-roditori:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo per installazione a terra e interrato

Cavo da esterno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn), guaina esterna in PE nero.