FRACARRO - FRAPAS3213001 PAS3213001 F DC block male - female - PAS3213001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Collegamento - Vite
Confezione
20 PZ
EAN
8016978057474
Codice prodotto
FRAPAS3213001
Cod. produttore
PAS3213001
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Blocca DC con transizione F Maschio - F Femmina


