AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA999271 BT6,5.1 BATT.FR 12V 7Ah - 999271

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA999271 BT6,5.1 BATT.FR 12V 7Ah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piombo (acido libero, carica pronta)

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo - Altri

  • Applicazione - Standby

  • Adatto per varie tipologie di applicazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978020874

Codice prodotto

FRA999271

Cod. produttore

999271

Produttore

FRA

Modello:

Piombo (acido libero, carica pronta)

Tensione nominale:

12 V

Tipo:

Altri

Applicazione:

Standby

Adatto per varie tipologie di applicazione:

no

Adatto per UPS:

no

Adatto per caricabatterie:

Adatto per telecomunicazioni:

no

Connettore:

Faston 4,8

Terminali frontali:

no

Batteria ad alta affidabilita e lunga durata