FRACARRO - FRA999270 BT2.1 BATT. FR 12V 2,3Ah - 999270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piombo (acido libero, carica pronta)
Tensione nominale - 12 V
Capacità 15 h - 0 Ah
Tipo - Altri
Applicazione - Standby
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978020850
Codice prodotto
FRA999270
Cod. produttore
999270
Produttore
FRA
Modello:
Piombo (acido libero, carica pronta)
Tensione nominale:
12 V
Capacità 15 h:
0 Ah
Tipo:
Altri
Applicazione:
Standby
Adatto per varie tipologie di applicazione:
no
Adatto per UPS:
no
Adatto per caricabatterie:
sì
Adatto per telecomunicazioni:
no
Connettore:
Faston 4,8
Terminali frontali:
no
Numero Peukert:
0


