FRACARRO - FRA999077 RV51 CONT.MECCANICO VIBR. - 999077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 12 V
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori di vibrazione e inerziali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978020294
Codice prodotto
FRA999077
Cod. produttore
999077
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
12 V
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


