AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA920043 RM22 RIV.MAGN.EST.PL.4FL.

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA920043 RM22 RIV.MAGN.EST.PL.4FL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 2 contatti (NO)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978020119

Codice prodotto

FRA920043

Cod. produttore

920043

Produttore

FRA

Contatti:

2 contatti (NO)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

2 m

Diametro del sensore:

22 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica