AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA918095 TR-24VAC-20VA TRASF 24VAC-20VA DIN

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA918095 TR-24VAC-20VA TRASF 24VAC-20VA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 220...240 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Collegamento - Vite

  • Stabilizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978081752

Codice prodotto

FRA918095

Cod. produttore

918095

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Collegamento:

Vite

Stabilizzato:

no

Serie di alimentatori per telecamere pratici, affidabili e sicuri. Forniscono la giusta soluzione per ogni esigenza installativa. Tutti gli alimentatori sono protetti da sovraccarichi per garantire la perfetta efficienza dell’impianto. Infine il TR-24VAC20VA è un potente trasformatore a 24Vac molto comodo per collegare camere box molto distanti.