FRACARRO - FRA910401 TEATRO B-WL RIV.IR TENDA WL BIANCO - 910401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 100 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978095636
Codice prodotto
FRA910401
Cod. produttore
910401
Produttore
FRA
Area di copertura:
100 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza:
26 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
32 mm


