AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910378 AL24-BUS Alimentatore 12V/2,4A - 910378

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910378 AL24-BUS Alimentatore 12V/2,4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 2400 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102839

Codice prodotto

FRA910378

Cod. produttore

910378

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

2400 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Morsetto

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete