AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910362 HYBRID WHITE DEFENDER HYBRID WHITE WL - 910362

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910362 HYBRID WHITE DEFENDER HYBRID WHITE WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 64

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 2

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096091

Codice prodotto

FRA910362

Cod. produttore

910362

Produttore

FRA

Numero di zone:

64

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

12 V

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Centrale wireless multicanale bi-direzionale con tastiera integrata e display a cristalli liquidi. Defender Hybrid puo gestire di serie fino a 40 dispositivi wireless e 8 ingressi filari a bordo. Con accessori interamente su BUS gli ingressi sono espandibili a 64 (filari o WL) e liberamente programmabili.