AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910310 MOD-5REL MODULO A 5 RELÈ - 910310

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910310 MOD-5REL MODULO A 5 RELÈ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978083800

Codice prodotto

FRA910310

Cod. produttore

910310

Produttore

FRA

Connessione radio (GSM):

no

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Numero max. di ingressi:

5

Scheda interfaccia che dispone di 5 uscite rele a doppio scambio da 1A a 12V max. Il comando di attivazione puo essere dato da un comando logico (uscita Open Collector). Il modulo e particolarmente indicato per aumentare le uscite a rele a scambi puliti sulle centrali di comando.