AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910303 DEFENDER 64 CENTRALE ANTINTR.8-64 - 910303

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910303 DEFENDER 64 CENTRALE ANTINTR.8-64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 64

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 2

  • Memoria eventi -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978083893

Codice prodotto

FRA910303

Cod. produttore

910303

Produttore

FRA

Numero di zone:

64

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

12 V

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

310 mm

Larghezza:

235 mm

Profondità:

95 mm

Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 64, liberamente programmabili. La Defender 64 permette di gestire fino a 12 partizioni e di interfacciare fino a 64 chiavi elettroniche per l attivazione delle partizioni associate. E adatta per impianti di protezione antintrusione di medio-grandi dimensioni. Defender 64 si gestisce mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID, tastiera T8N con display LCD, via GSM (SMS o chiamate), via linea telefonica, via internet con la APP iDefender per Android e iOS (attraverso l espansione LAN). E facile e versatile da configurare attraverso la tastiera T8N o tramite PC (in locale). Defender 64 permette di alloggiare direttamente al suo interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM, o l espansione LAN. Oltre alle funzioni antintrusione gestisce anche funzionalita domotiche avanzate, combinando la programmazione delle uscite con azioni specifiche o con il programmatore orario opzionale. Defender 64 e disponibile anche in contenitore metallico con alimentatore da 3,5 A e batteria allocabile da 18 Ah (Defender 64M, codice 910315 ).