FRACARRO - FRA910301 DEFENDER 8 CENTRALE ANTINTR.4-8 - 910301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 8
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 12 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 2
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978083879
Codice prodotto
FRA910301
Cod. produttore
910301
Produttore
FRA
Numero di zone:
8
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
12 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
21 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
80 mm


