FRACARRO - FRA910071 T6N TASTIERA CE16 - CE64T - 910071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display LCD - sì
Con indicazione LED - sì
Pannello touch - sì
Numero di gruppi - 32
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dispositivi di comando
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978043743
Codice prodotto
FRA910071
Cod. produttore
910071
Produttore
FRA
Display LCD:
sì
Con indicazione LED:
sì
Pannello touch:
sì
Numero di gruppi:
32
Metodo di montaggio:
Altri
Display secondario:
sì
Altezza:
125 mm
Larghezza:
170 mm
Profondità:
30 mm
Colore:
Bianco
Tastiera T6N permettono di configurare e gestire da remoto le centrali antintrusione della gamma Fracarro. Tastiera a display per la gestione delle centrali Solution16, CE16T e CE64T.


