AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA290030 GC1 GIUNTACAVO - 290030

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA290030 GC1 GIUNTACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978022502

Codice prodotto

FRA290030

Cod. produttore

290030

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Femmina

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Giunta cavo F Maschio - F Maschio a morsetto