FRACARRO - FRA289830 RO100APX5G RIFLETT.100CMALLX5GRIGIO - 289830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016978079254
Codice prodotto
FRA289830
Cod. produttore
289830
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
100 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm


