FRACARRO - FRA289828 RO85APX5G RIFLETT.85CM ALLX5GRIGIO - 289828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Con supporto per palo - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016978079230
Codice prodotto
FRA289828
Cod. produttore
289828
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
80 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio


