AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289742 VI-EKB2 ADAT DEM VIM EIKBLAC NER - 289742

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289742 VI-EKB2 ADAT DEM VIM EIKBLAC NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978077199

Codice prodotto

FRA289742

Cod. produttore

289742

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore per la serie civile Vimar Eikon Black ® di colore nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)