AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289544 GCF GIUNTACA. F FEM-FEM - 289544

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289544 GCF GIUNTACA. F FEM-FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978015931

Codice prodotto

FRA289544

Cod. produttore

289544

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Femmina

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Giunta cavo F Femmina - F Femmina