AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289543 TF90 TRANSIZIONE F 90 - 289543

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289543 TF90 TRANSIZIONE F 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare -

  • Collegamento - Vite

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978015900

Codice prodotto

FRA289543

Cod. produttore

289543

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Adattatore F Maschio - F Femmina a 90 gradi