AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289291 PT100C PAR 100CM ALL - 289291

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289291 PT100C PAR 100CM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978023028

Codice prodotto

FRA289291

Cod. produttore

289291

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

100 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

40.5 dB

Parabola offset in alluminio con diametro 100 cm, supporto del disco in acciaio e KIT di montaggio incluso