FRACARRO - FRA289139 RO150 DISCO ALL 150CM OFF - 289139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 150 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978008490
Codice prodotto
FRA289139
Cod. produttore
289139
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
150 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio


