FRACARRO - FRA287810 CAT6 Key Nero Frutto UTP CAT6 Key NER - 287810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108985
Codice prodotto
FRA287810
Cod. produttore
287810
Produttore
FRA
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
23...23
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no


