FRACARRO - FRA287808 VI-LI-N-KEY ADAT KEY VIM LINEA NER - 287808
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Confezione
10 PZ
EAN
8016978109296
Codice prodotto
FRA287808
Cod. produttore
287808
Produttore
FRA
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica


