AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287786 WAP6-1GE-EXT-HD OUTDOOR AP WIFI6

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287786 WAP6-1GE-EXT-HD OUTDOOR AP WIFI6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 2976 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2

  • Connessione per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108671

Codice prodotto

FRA287786

Cod. produttore

287786

Produttore

FRA

Max velocità di trasferimento:

2976 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

WPA2

Connessione per antenna esterna:

no

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Firewall:

no

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

180 mm

Altezza:

304 mm

Profondità:

88 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

Numero di utenti:

150

Adatto per montaggio a soffitto:

no

L access point da esterno WAP6-1GE-EXT-HD, grazie alla capacita di gestire alta densita di collegamenti, e ideale per l utilizzo in aziende, campus, ospedali, hotel ed edifici intelligenti, il suo design lo rende ideali per installazioni a vista.Wi-Fi 6,supporta i protocolli 802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax con banda a 2400Mbps.L antenna MIMO 2x2 integrata omnidirezionale ad alta potenza soddisfa le esigenze di copertura wireless degli ambienti da servire. Supporta inoltre l alimentazione PoE.