FRACARRO - FRA287783 CAT6A Cca CAVO U/UTP CAT6A Cca - 287783
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della guaina esterna - Verde
Peso - 18.3 kg/km
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6 - s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Confezione
305 M
EAN
8016978108732
Codice prodotto
FRA287783
Cod. produttore
287783
Produttore
FRA
Colore della guaina esterna:
Verde
Peso:
18.3 kg/km
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)


