AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287777 VI-LI-B2 ADAT DEM VIM LINEA BIA - 287777

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287777 VI-LI-B2 ADAT DEM VIM LINEA BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978108855

Codice prodotto

FRA287777

Cod. produttore

287777

Produttore

FRA

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Tipo di presa:

TV

Adattatore per la serie civile Vimar Linea ® di colore bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)