AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287770 FSW-724P-4SFP SWITCH L2 24GE POE 4SFP

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287770 FSW-724P-4SFP SWITCH L2 24GE POE 4SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108497

Codice prodotto

FRA287770

Cod. produttore

287770

Produttore

FRA

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

24

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

4

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

44 mm

Larghezza:

486 mm

Profondità:

370 mm

Questo access switch e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano per gestire i punti rete distribuiti in aree comuni, uffici, etc.Grazie al supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente di gestire traffico IPTV.Le 24 porte GE PoE consentono di alimentare dispositivi in campo come telecamere di videosorveglianza IP e access point.Le 4 porte SFP a 1GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.