AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287765 FSW-824-4SFP+ SWITCH L2+ 24GE 4SFP+

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287765 FSW-824-4SFP+ SWITCH L2+ 24GE 4SFP+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108442

Codice prodotto

FRA287765

Cod. produttore

287765

Produttore

FRA

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

24

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

4

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

44 mm

Larghezza:

486 mm

Profondità:

370 mm

Questo switch, grazie alla sua flessibilita e scalabilita, e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano.Il supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente la corretta gestione del traffico IPTV.Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.