AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287757 OPB48IR CASSETTO RACK 48P 2U

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287757 OPB48IR CASSETTO RACK 48P 2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Larghezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978109395

Codice prodotto

FRA287757

Cod. produttore

287757

Produttore

FRA

Numero di righe:

2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

19 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Nessuno

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

35 mm

Con piastra di montaggio:

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Altri

Cassetto ottico in acciaio verniciato, fissaggio a rack 19 con predisposizione per 48 connessioni ottiche SC/APC simplex.