AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287755 PLC 2x32 MINI Spl. ott. 2x32 SA MINI - 287755

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287755 PLC 2x32 MINI Spl. ott. 2x32 SA MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 16.3 dB

  • Numero di uscite - 32

  • Alimentazione remota possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108206

Codice prodotto

FRA287755

Cod. produttore

287755

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

16.3 dB

Numero di uscite:

32

Alimentazione remota possibile:

no

Partitore ottico PLC miniaturizzato con 2 ingressi e 32 uscite adatto alla realizzazione della ridondanza nei sistemi GPON, dotato di tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.