FRACARRO - FRA287723 CAT6A UTP 2m Patch UTP CAT6A - 287723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107759
Codice prodotto
FRA287723
Cod. produttore
287723
Produttore
FRA
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza del cavo:
2 m
Con resistenza terminale:
no
Schermato:
no


